Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41307400
Cod. Produttore
41307400
Cod. EAN
8012952130157

Informazioni di prodotto

CRIPTO 1723 16X1080LM CLD CELL ARG.SAB.

Documentazione tecnica

CRIPTO 1723 LED 134W CLD GREY9006l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

82 mm

lunghezza

500 mm

adatto per numero di corpi luminosi

16

larghezza

360 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

argento

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CRIPTO 1723 LED 134W CLD CELL GREY9