Prodotti /

Insetticidi elettrici per Zanzare Vespe e altri insetti Mo. EL. | Rexel
Cod. Rexel
JW308S
Cod. Produttore
308S
Cod. EAN
8010114308048

Informazioni di prodotto

CRI CRI PCL 95W 230V AGRICOLTURA
Il JW308S è un elettrodo conduttore progettato per applicazioni in agricoltura, offrendo una potenza di 95W e una tensione di 230V. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua struttura è ideale per soddisfare le esigenze del settore agricolo, assicurando un'efficace conduzione elettrica. Con il JW308S, puoi contare su un prodotto che unisce efficienza e robustezza, perfetto per le tue necessità agricole.

modalità di lavoro

elettrodo conduttore

gamma di rendimento max.

16 m²

Produttore

CRI CRI PCL 95W 230V/50HZ AGRICOLTURA INOX