Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Interruttori orari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE412623
Cod. Produttore
412623
Cod. EAN
3245064126236

Informazioni di prodotto

Crepuscolar switch 230V 16A 1M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore crepuscolare LuxoSwitch - sensore di luminosità compreso - soglia di regolazione 1-100.000 lux - 230Vac - 1 modulo Din35 - 1NO

frequenza nominale

50 Hz 50 Hz

larghezza in unità di suddivisione

2

carico max. lampada a incandescenza

1200 W

profondità di incasso

60 mm

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

intervallo di regolazione valore luminosità

0.5 lx 2000 lx

tensione nominale sensore di luminosità

230 V

tensione di commutazione nominale

5 A

lunghezza max. del conduttore sensore di luminosità

50 m

grado di protezione (IP) del sensore di luminosità

IP54

tipo di montaggio sensore di luminosità

costruzione murale

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CREPUSCOLAR SWITCH 230V 16A 1M