Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCR83
Cod. Produttore
XCR83
Cod. EAN
8017963260084

Informazioni di prodotto

8 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPST(NA) 8A non estraibile con connettore
CR8-3 8 rele elettromeccanico 24Vac/dc SPST(NA) 8A non estraibile con connettore

numero di contatti di riposo

8

numero di contatti di chiusura

8

numero di contatti invertitori

8

larghezza

119 mm

altezza

108 mm

profondità

22.5 mm

apparecchio completo con base

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 24 V

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

azionamento, polarità

polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP20