Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8575320000
Cod. Produttore
8575320000
Cod. EAN
4032248226429

Informazioni di prodotto

CP NT 432W 24V 18A

Documentazione tecnica

Alimentatore per la fornitura di tensione DC.

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

resistente a corto circuito

potenza erogata

432 W

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

larghezza

135 mm

altezza

185 mm

profondità

135 mm

Serie

Compact_Power

Produttore

CP NT 432W 24V 18A