Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LECP8N
Cod. Produttore
CP8N
Cod. EAN
8009561090477

Informazioni di prodotto

CP-Guidacavo in poliestere D=6-12 nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guidacavi in poliestere con calza CP trecciata espandibile, con ottima resistenza all\'abrasione e alla piegatura. Colore: nero Diametro cavi: 6-12

temperatura

-50 °C 150 °C

diametro del fascio

6 mm 12 mm

senza alogeni

diametro nominale

8 mm

qualità del materiale

poliestere (PET)

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

CP-GUIDACAVO IN POLIESTERE D 6-12 N