Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
tensione d’uscita regolabile
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
85 V 264 V
tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz
tensione di alimentazione nominale per DC
110 V 370 V
tensione d’uscita regolata
potenza erogata
25 W
stabilizzato
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio a parete possibile
larghezza di montaggio
111 mm
altezza totale
128 mm
montaggio diretto possibile
larghezza
51 mm
altezza
28 mm
profondità
91 mm
grado di protezione (IP)
IP20
Serie
Pro_E
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te