Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLR301G
Cod. Produttore
WLR301G
Cod. EAN
6955891805163

Informazioni di prodotto

COVER PER VIVAVOCE 4,3'' 52311FC-S

Documentazione tecnica

Front cover for 4.3" video hands-free,Silver

profondità

7 mm

colore

argento

altezza

135 mm

larghezza

154 mm

Produttore

ABB

COVER PER VIVAVOCE 4,3 5231