Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW15M2
Cod. Produttore
KW15M2
Cod. EAN
8005543614129

Informazioni di prodotto

L.NOW - cover suoneria/ronzatore 2M bianco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cover per suoneria elettronica art. K4355V12 - 2 moduli, Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

cicalino

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

piastra centrale

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

altezza

86

profondità

7

larghezza

45

Produttore

Cover Bticino Living Now Suoneria/Ronzatore Bianca 2M

€ 4,63 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info