Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPRW11
Cod. Produttore
CPRW11
Cod. EAN
8030343028296

Informazioni di prodotto

Corpo pressacavo angolare UNI in ottone zincato IP68
Pressacavi angolari in ottone zincato. Questi pressacavi vengono utilizzati per lo più in zone poco accessibili.

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

con zincatura galvanica/elettrolitica

esecuzione

angolo a 90°

Produttore

Corpo Pressofuso OT Curvo90° Pg11