Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT21G11
Cod. Produttore
ZCT21G11
Cod. EAN
3389110184129

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCT - compatto - 1 NC + 1 NA - azionamento a scatto - Pg11

Documentazione tecnica

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in plastica. Dispone di 1 contatti a scatto x NO + 1 NC e di un pressacavo Pg 11.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

plastica

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

forma della scatola

blocco

scatola a norma

DIN EN 50047

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

58 mm

altezza del sensore

51 mm

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO PLAS PG11 1NO1NC

€ 13,44 x 1 pz.
(pz.)