Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCT27P16
Cod. Produttore
ZCT27P16
Cod. EAN
3389110184600

Informazioni di prodotto

Corpo plastica ISO M16 1NC1NC

Documentazione tecnica

Il corpo fa parte dell'offerta XCKT, una gamma di finecorsa in plastica, con due passacavi. È un corpo fisso, con 2 ingressi filettati M16 x 1,5 per il pressacavo ISO. Contatti: 2NC, simultaneo, interruzione lenta. Questo corpo è compatibile con un'ampia gamma di testine/operatori.

lunghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

51 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

plastica

larghezza del sensore

58 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento con intersezione

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO PLAS ISO M16 1NC1NC