Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCP28
Cod. Produttore
ZCP28
Cod. EAN
3389110181487

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCP - compatto - 2 NA - apertura lenta

Documentazione tecnica

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in plastica. Possiede 2 contatti NC simultanei (apertura lenta).

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento con intersezione

materiale della scatola

plastica

forma della scatola

blocco

scatola a norma

DIN EN 50047

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di chiusura

2

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO PLAS 1NO1NO

€ 13,06 x 1 pz.
(pz.)