Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P210.704.0
Cod. Produttore
3.P210.704.0
Cod. EAN
8025550564071

Informazioni di prodotto

PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90 DIMM.WI

Materiale di fabbricazione

Alluminio pressofuso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

26

Flusso Nominale

2700

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

WF - Wide Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø102x204

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

PALCO PICC.LED WARM WHIT.2000 CRI90