Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza del sensore
36 mm
numero di contatti di chiusura
1
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.27 A
altezza del sensore
73 mm
forma della scatola
blocco
esecuzione del collegamento elettrico
inserimento cavo PG
apertura forzata
numero di contatti di riposo
materiale della scatola
plastica
larghezza del sensore
40 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 °C
funzione di commutazione
elemento di comando a scatto lento con intersezione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te