Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
funzione di commutazione
elemento di comando a scatto lento con intersezione
materiale della scatola
plastica
esecuzione del collegamento elettrico
inserimento cavo PG
forma della scatola
blocco
scatola a norma
DIN EN 50041
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.27 A
larghezza del sensore
40 mm
altezza del sensore
73 mm
lunghezza del sensore
36 mm
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 °C 70 °C
numero di contatti di chiusura
2
Serie
Limit_switches_XC_Standard
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te