Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ1121
Cod. Produttore
ZCKJ1121
Cod. EAN
3389110774917

Informazioni di prodotto

Limit switch body, Limit switches XC Standard, ZCKJ, plug in, with display, 1C/O, snap action, Pg13

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

36 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

84 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

1

larghezza del sensore

43 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

con indicatore di stato

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido