Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKM7H29
Cod. Produttore
ZCKM7H29
Cod. EAN
3389110514759

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCKM - S/display - 2NC - Fisso - Metallo

Documentazione tecnica

Il morsetto, con un blocco di contatto a 2 poli, è una parte separata per i finecorsa XCKM. Contatti: 1NO + 1NC, simultaneo, interruzione lenta. Si tratta di un corpo in formato classico, con 3 ingressi filettati per pressacavi ISO M20 x 1,5.

lunghezza del sensore

30 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

64 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

apertura forzata

numero di contatti di riposo

2

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

64 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

elemento di comando a scatto lento con intersezione