Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza del sensore
41 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
0.27 A
altezza del sensore
81 mm
forma della scatola
blocco
materiale della scatola
metallo
numero di contatti invertitori
2
larghezza del sensore
40 mm
corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
3 A
temperatura ambiente durante il funzionamento
-40 °C
funzione di commutazione
organo di comando a scatto rapido
Serie
OsiSense_XC_Special
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te