Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD61C12
Cod. Produttore
ZCMD61C12
Cod. EAN
3389110299236

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa ZCMD - Connettore maschio M12 a 5 pin - 1NO + 1NC - A scatto

Documentazione tecnica

Il TEZCMD61C12 è il partner ideale per le tue esigenze quotidiane di cucina. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce resistenza e durata nel tempo. Il design elegante e il colore vivace aggiungeranno stile alla tua cucina. Grazie alla sua versatilità, questo utensile si adatta perfettamente a diverse preparazioni, rendendo la tua esperienza culinaria ancora più piacevole e efficiente. Un must-have per ogni appassionato di cucina!

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

74 mm

forma della scatola

blocco

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

52 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO MIN 1NC1NO CONT DOR 5PIN