Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD35
Cod. Produttore
ZCD35
Cod. EAN
3389110185980

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

30 mm

numero di contatti di chiusura

2

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

altezza del sensore

65 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

31 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0.75 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando lento