Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCD21
Cod. Produttore
ZCD21
Cod. EAN
3389110185300

Informazioni di prodotto

corpo finecorsa ZCD - compatto - 2 NC ad azione rapida

Documentazione tecnica

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric ha contatti standard e un corpo in Zamak. È dotato di 1 contatto NA + 1 contatto NC a scatto.

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

materiale della scatola

metallo

forma della scatola

blocco

scatola a norma

DIN EN 50047

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

1.5 A

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.1 A

apertura forzata

larghezza del sensore

31 mm

altezza del sensore

65 mm

lunghezza del sensore

30 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C 70 °C

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO MET 1NO1NC

€ 16,43 x 1 pz.
(pz.)