Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N989.747.0
Cod. Produttore
3.N989.747.0
Cod. EAN
8025550559312

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

3000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

WW - Wall-Washer

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

158x170x58

Produttore

corpo medio - warm white - ottica up light wall washer