Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.P606.704.0
Cod. Produttore
3.P606.704.0
Cod. EAN
8025550572878

Informazioni di prodotto

PALCO MEDIO LED W/W.CRI90 S.NARROW C/ADATTA

Ambiente di utilizzo

Interni

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

10

Flusso Nominale

760

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

SS - SuperSpot

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

completo di potenziometro

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

dimensioni

ø122x246

Produttore

PALCO MEDIO LED W/W.CRI90 S.NARROW