Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio e materiale termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
29
Flusso Nominale
3000
Temperatura Colore
4000
CRI
80
Tipo Ottica
VWF - Very Wide Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
SI
protocollo
N/S
Disponibile
Grado di protezione IP
IP20
dimensioni
170x126
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te