Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
dimensioni
210x146
Grado di protezione IP
IP20
Disponibile
SI
protocollo
N/A
dimmerabile
NO
Alimentatore
Elettronico
Tipo Ottica
WW - Wall-Washer
CRI
80
Temperatura Colore
3000
Flusso Nominale
3600
potenza nominale
43
Num Vani
1
Attacco
/
Tipo Lampada
LED
Materiale di fabbricazione
Alluminio e materiale termoplastico
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te