Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Alluminio e materiale termoplastico
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
43
Flusso Nominale
4000
Temperatura Colore
CRI
80
Tipo Ottica
VWF - Very Wide Flood
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
DALI
Disponibile
SI
Grado di protezione IP
IP20
dimensioni
210x146
Ambiente di utilizzo
Interni
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te