Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ4046H29
Cod. Produttore
ZCKJ4046H29
Cod. EAN
3389110906103

Informazioni di prodotto

Corpo finecorsa, testa gir. con ritorno a molla ZCKJ - 2 C/O - Fisso-Metallo-M20

Documentazione tecnica

Il prodotto fa parte della gamma speciale di finecorsa XC Standard. È un corpo fisso per finecorsa. Presenta 2 contatto C/O a scatto senza manovra positiva di apertura e fornisce l'azionamento del selettore da sinistra e destra. Presenta 2 poli con contatti argentati. È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico e 1 l'ingresso filettato per passacavo M20 x 1,5. Il prodotto è classificato IP66 e IK07. È un finecorsa con una corrente nominale di funzionamento di 3A a 240V AC, 0,27A a 250V AC e una corrente termica convenzionale in involucro di 10A. Offre una lunga durata elettrica, di circa 5 milioni di cicli di funzionamento. Il corpo del finecorsa è in metallo. Dimensioni: 43 mm (larghezza) x 60 mm (profondità) x 109 mm (altezza); peso 0,465 kg. È destinato a tutti i tipi di applicazioni di macchine industriali come imballaggio, movimentazione dei materiali, trasporto, lavorazione, alimenti e bevande, settore dei servizi, ecc. È compatibile con i finecorsa della gamma XCKJ. Finecorsa per il rilevamento del contatto con oggetti non flessibili. L'alta qualità dei prodotti e la disponibilità a livello mondiale garantiscono tempi di consegna brevi. Un'offerta completa di contatti per una progettazione della macchina più semplice e sicura. I finecorsa in formato standard IEC ex OsiSwitch sono costituiti da prodotti progettati secondo le norme EN 50047 e EN 50041, oltre che dalle popolari gamme di finecorsa miniaturizzati e classici XCM e XCKM.

lunghezza del sensore

60 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

102 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo metrico

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

2

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Serie

Limit_switches_XC_Standard

Produttore

CORPO E TESTA PER FINECORSA