Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCKJ4046
Cod. Produttore
ZCKJ4046
Cod. EAN
3389110905991

Informazioni di prodotto

daeliminaredalpim

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

60 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V

0.27 A

altezza del sensore

102 mm

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

inserimento cavo PG

materiale della scatola

metallo

numero di contatti invertitori

2

larghezza del sensore

40 mm

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 °C

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Produttore

CORPO E TESTA PER FINECORSA