Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPKNM20
Cod. Produttore
CPKNM20
Cod. EAN
8030343027916

Informazioni di prodotto

Corpo CPK pressacavo industriale in poliammide 66 IP68
Corpo pressacavo industriale in poliammide 66 da abbinare ai gommini GPR IP68.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

inserto di tenuta multiplo

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

Produttore

Corpo+Dado Pressofuso Pa6 M20X1,5