Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPR021
Cod. Produttore
CPR021
Cod. EAN
8030343028500

Informazioni di prodotto

Corpo CPR pressacavo in ottone nichelato IP68
Corpo pressacavo in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Corpo+Dado Ot.Cpr 21 Pg21

€ 4,24 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info