Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCPA12M09
Cod. Produttore
CPA12M09
Cod. EAN
8030343101630

Informazioni di prodotto

Corpo CPA pressacavo allargato in ottone nichelato IP68
Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

metrico

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

Produttore

Corpo+Dado Ot.Cpa12/09 M12X1,5