Prodotti /

Cod. Rexel
TEZCMD21AM4
Cod. Produttore
ZCMD21AM4
Cod. EAN
3389119643108

Informazioni di prodotto

Corpo contatti 1NO+1NC azione rapida, AMP 4P

Documentazione tecnica

lunghezza del sensore

16 mm

numero di contatti di chiusura

1

altezza del sensore

68 mm

forma della scatola

blocco

apertura forzata

numero di contatti di riposo

1

materiale della scatola

metallo

larghezza del sensore

32 mm

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 °C

corrente d’esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V

1 A

funzione di commutazione

organo di comando a scatto rapido

Produttore

CORPO CONTATTI NC+NO SNAP, AMP 4P