Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW7650004
Cod. Produttore
7650004
Cod. EAN
8024873065166
Il corpo della cassetta polivalente, con dimensioni di 400x600x102 mm e realizzato in plastica di alta qualità, offre un design robusto e versatile, ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un elegante colore grigio RAL 7035, questa cassetta si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo al contempo una protezione efficace per i componenti elettrici al suo interno. La progettazione accurata permette una facile installazione, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. La cassetta è progettata per resistere agli agenti esterni e offre un grado di protezione che assicura una lunga durata nel tempo. Con un'attenzione particolare alla funzionalità e all'estetica, questo corpo cassetta rappresenta una soluzione ideale per chi cerca efficienza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

larghezza

400 mm

altezza

600 mm

profondità

102 mm

numero RAL

7035

allineabile

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK06

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CORPO CASS. POL. 400X600X102 6 LATI