Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Casse modulari /

Cod. Rexel
IW7650003
Cod. Produttore
7650003
Cod. EAN
8024873065159
CORPO CASS. POL. 300X600X102 6 LATI7650003 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

300 mm

altezza

600 mm

profondità

102 mm

numero RAL

7035

allineabile

possibilità di fissaggio a parete

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP00

resistenza agli urti

IK06

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

CORPO CASS. POL. 300X600X102 6 LATI