Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.Q676.701.0
Cod. Produttore
3.Q676.701.0
Cod. EAN
8025550674206

Informazioni di prodotto

PALCO D=86 LED WARM WHIT.3000K CRI90 FLOOD
Il PALCO D 86 LED WARM WHIT è un'illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per offrire una luce calda a 3000K con un indice di resa cromatica CRI9, garantendo una riproduzione dei colori eccezionale. Questo prodotto è ideale per ambienti che richiedono un'atmosfera accogliente e confortevole, come ristoranti, negozi e spazi abitativi. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono perfetto per l'installazione in diverse applicazioni. Grazie alla tecnologia LED, il PALCO D 86 offre un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione e il consumo di energia. L'illuminazione calda crea un'atmosfera invitante, rendendo questo prodotto una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica.

Materiale di fabbricazione

Alluminio e materiale termoplastico

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

27

Flusso Nominale

3150

Temperatura Colore

3000

CRI

90

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Driver

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

ø86

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

corpo Ø86 mm - Warm White - dimmerabile DALI - ottica medium