Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1168/612
Cod. Produttore
1168/612
Cod. EAN
8021156065738

Informazioni di prodotto

Cornice coprifilomuro, Alpha, 1 fila 2 moduli
Cornice coprifilo muro per il completamento dell'installazione ad incasso di pulsantiere Alpha. Consente di rifinire la pulsantiera in caso di asperità superficiali del muro.

profondità

2 mm

altezza

241 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

alluminio

Produttore

CORNICE COPRIFILOMURO 1F.2MOD.