Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/64
Cod. Produttore
1158/64
Cod. EAN
8021156042135

Informazioni di prodotto

CORNICE 4MOD. C/TELAIO
Telaio portamoduli con cornice, Sinthesi Steel, 1 fila 4 moduli

profondità

12 mm

altezza

389 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

CORNICE 4MOD. C/TELAIO