Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/62
Cod. Produttore
1158/62
Cod. EAN
8021156042111

Informazioni di prodotto

CORNICE 2MOD. C/TELAIO
Telaio portamoduli con cornice, Sinthesi Steel, 1 fila 2 moduli

profondità

12 mm

altezza

209 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

CORNICE 2MOD. C/TELAIO