Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/61
Cod. Produttore
1158/61
Cod. EAN
8021156042104

Informazioni di prodotto

Telaio porta moduli con cornice, Sinthesi Steel, 1 modulo
Telaio porta moduli con cornice, Sinthesi Steel, 1 modulo

profondità

12 mm

altezza

119 mm

larghezza

125 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

CORNICE 1MOD. C/TELAIO