Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU1050840D
Cod. Produttore
CLAGU105084036D
Cod. EAN
8718696730249

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A+ - Temperatura di colore correlata (Nom): 4000 K

Documentazione tecnica

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

angolo di irraggiamento

36

corrente nominale

25

efficienza luminosa della lampada

76

diametro

50 mm

base

GU10

flusso luminoso effettivo

380

temperatura del colore

4000

fattore di potenza

0.7

intensità luminosa

710 cd

lunghezza

54 mm

colore

Bianco

forma della lampada

riflettore

dimmerabile

classe di efficienza energetica

A+

tensione nominale

220 V

durata di vita nominale media

15000 h

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

tipo di tensione

AC

esecuzione vetro/copertura

chiaro

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

Produttore

COREPRO LEDSPOT 5-50W GU10 840 36D