Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP20
colore
Bianco
base
R7s
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
classe di efficienza energetica
A++
colore della luce secondo EN 12464-1
caldo <3300 K
esecuzione vetro/copertura
chiaro
lunghezza
78 mm
tensione nominale
220 V
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
8 kWh
temperatura del colore
3000
diametro
29 mm
fattore di potenza
0.5
flusso luminoso effettivo
950
durata di vita nominale media
15000 h
efficienza luminosa della lampada
126.67
corrente nominale
70
prodotto Sustainable
Si
Serie
CorePro_LEDlinear_MV
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te