Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORER7S60840C
Cod. Produttore
CORER7S60840C
Cod. EAN
8718696713969

Informazioni di prodotto

CorePro LEDlinear MV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7.5 W - Classe di efficienza energetica: E

Documentazione tecnica

CorePro R7S è una sostituzione retrofit per le lampade lineari a terminazione doppia R7S. Il design per una "luce completamente diffusa" offre un'illuminazione analoga a quella delle lampade alogene. All'interno della gamma è possibile scegliere prodotti dimmerabili che hanno la funzione avanzata di regolazione del flusso che consente di creare un'atmosfera accogliente quando si usa un apparecchio regolabile.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

base

R7s

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

A++

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

78 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

temperatura del colore

4000

diametro

29 mm

fattore di potenza

0.5

flusso luminoso effettivo

1000

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

133.33

corrente nominale

70

prodotto Sustainable

Si

Serie

CorePro_LEDlinear_MV

Produttore

COREPRO LEDLINEAR ND 7.5-60W R7S 78