Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCOREG420830G2
Cod. Produttore
COREG420830G2
Cod. EAN
8718699767693

Informazioni di prodotto

CorePro LEDcapsule LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 1.8 W - Classe di efficienza energetica: E
CorePro LEDcapsule è una reale alternativa alle capsule alogene. Questo prodotto è particolarmente adatto per l'illuminazione di lavoro e le applicazioni decorative in case, negozi, alberghi e ristoranti. Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di supporti G4 e progettata per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle capsule alogene, CorePro LEDcapsule offre eccezionali risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce.

tensione nominale

12 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

EV014012

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G4

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

colore della scatola

trasparente

corrente nominale

260

diametro

13 mm

lunghezza

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.6

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

119.00

Serie

CorePro_LEDcapsule_LV

Produttore

COREPRO LEDCAPSULELV 1.8-20W G4 830