Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCORESTICK6883
Cod. Produttore
CORESTICK68830
Cod. EAN
8718696814512

Informazioni di prodotto

Prodotti LED in plastica CorePro - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 9.5 W - Classe di efficienza energetica: F

Documentazione tecnica

I prodotti LED possono essere installati senza difficoltà per applicazioni specifiche.

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

base

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

opaco

lunghezza

114.3 mm

tensione nominale

220 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

10 kWh

temperatura del colore

3000

diametro

37.2 mm

angolo di irraggiamento

240

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

950

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

100

corrente nominale

84

Serie

Prodotti_LED_in_plastica_CorePro

Produttore

COREPRO LED STICK ND 9.5-68W T38 E2