Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU53508273
Cod. Produttore
CLAGU535082736
Cod. EAN
8718696814710

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 7 W - Classe di efficienza energetica: F - Temperatura del colore correlata: 2700 K

Documentazione tecnica

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento , che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot . Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

tipo di tensione

AC

colore

Bianco

base

GU5,3

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

classe di efficienza energetica

A+

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

esecuzione vetro/copertura

chiaro

lunghezza

45 mm

tensione nominale

12 V

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

temperatura del colore

2700

diametro

50.5 mm

angolo di irraggiamento

36

intensità luminosa

1400 cd

fattore di potenza

0.8

flusso luminoso effettivo

621

durata di vita nominale media

15000 h

efficienza luminosa della lampada

88

corrente nominale

730

prodotto Sustainable

Si

Serie

CorePro_LEDspot_LV

Produttore

COREPRO LED SPOT ND 8-50W MR16 827