Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHCLAGU42036
Cod. Produttore
CLAGU42036
Cod. EAN
8718699659486

Informazioni di prodotto

CorePro LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Consumo energetico: 2.3 W - Classe di efficienza energetica: F
CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento , che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot . Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

tensione nominale

12 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

riflettore

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

GU4

temperatura del colore

2700

corrente nominale

340

angolo di irraggiamento

36

diametro

35.5 mm

lunghezza

39.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.6

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

3 kWh

durata di vita nominale media

25000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

80.00

intensità luminosa

400 cd

prodotto Sustainable

Si

Serie

CorePro_LEDspot_LV

Produttore

COREPRO LED SPOT 2.3-20W 827 MR11 3