Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03019.1
Cod. Produttore
03019.1
Cod. EAN
8007352272361

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 1m

Documentazione tecnica

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 6, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, blu - 1 m

sezione AWG

24

tipo di cavo

U/UTP

categoria

6

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

manicotto anti-piegatura

stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del rivestimento

blu

lunghezza

1 m

Produttore

Cordone RJ45 Cat6 U/UTP 1m