Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch cord /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03017.2
Cod. Produttore
03017.2
Cod. EAN
8007352275539

Informazioni di prodotto

Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 2m

Documentazione tecnica

Cordone di permutazione RJ45 Cat. 5e, cavo non schermato U/UTP a 4 coppie 24 AWG, guaina in PVC, grigio - 2 m

sezione AWG

24

tipo di cavo

U/UTP

categoria

5e

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

manicotto anti-piegatura

stampato

costruzione del cavo

4×2

colore del rivestimento

grigio

lunghezza

2 m

Produttore

Cordone RJ45 Cat5e U/UTP 2m