Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08660.A
Cod. Produttore
08660.A
Cod. EAN
8007352042582

Informazioni di prodotto

Copriscatola 3M resina scatto avorio

Documentazione tecnica

Copriscatola, resina, per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, fissaggio a scatto, avorio. Per supporti 08531 e 08531.S

numero di unità

3

numero di unità verticali

1

numero di unità orizzontali

3

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

codice RAL (simile)

9010

larghezza

123 mm

altezza

76 mm

profondità

6 mm

larghezza di montaggio

123 mm

altezza totale

76 mm

direzione di montaggio

orizzontale

grado di protezione (IP)

IP00

esecuzione a filo superficie

adatto per installazione a incasso

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per scatola di canale sotterraneo

senza alogeni

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

Produttore

COPRISCATOLA 3M RESINA AVORIO